Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene ST L2000mm 357,5mm Hut_357,5mm 20692MGTP


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Tragschiene ST L2000mm 357,5mm Hut_357,5mm
Tragschiene ST L2000mm 357,5mm Hut_357,5mm
Artikel-Nr.:
     262-B161G05
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1115650
EAN/GTIN:
     4012195045434
Suchbegriffe:
Hutschiene
Profilschiene
Tragschiene
obo bettermann profilschiene 2m
Tragschiene ST L2000mm 357,5mm Hut_357,5mm 20692MGTP
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Höhe:
35 mm mm
Lochform:
ohne
Länge:
2000 mm mm
Materialstärke:
1 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: profilschiene, obo profilschiene, G-Schiene, Montageschiene
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 2,22*
€ 3,24*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 2,97079*
€ 4,21079*
2
€ 5,46*
ab € 3,14*
€ 4,46*
2
€ 3,90*
ab € 3,575*
€ 5,055*
2 Tage
66
2
€ 4,99*
ab € 3,7899*
€ 5,3499*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 4,21079*
€ 5,01084
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,99079*
€ 4,74904
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,87079*
€ 4,60624
pro Meter
ab 40 Meter
€ 3,70079*
€ 4,40394
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,50079*
€ 4,16594
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,97079*
€ 3,53524
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,97079* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 8,42158* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1115626
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.