Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutschiene 2m 2069GTP ungelocht,35x7,5mm,Stärke:1mm 20692MGTP


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2641085
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1115650
EAN/GTIN:
     4012195045434
Suchbegriffe:
Hutschiene
Profilschiene
Tragschiene
obo bettermann profilschiene 2m
Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022). Höhe: 7,5 mm, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Materialstärke: 1 mm, Länge: 2000 mm, Lochform: ohne, Werkstoff: Stahl Ausführung: ungelocht Spalte 2: galvanisch verzinkt u. transparent passiviert
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
20692MGTP
Ident Code:
1115650
Weitere Suchbegriffe: profilschiene, obo profilschiene, Montageschiene, G-Schiene
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 2,22*
€ 3,24*
2
€ 5,95*
ab € 2,97079*
€ 4,21079*
2
€ 5,46*
ab € 3,14*
€ 4,46*
2
€ 3,90*
ab € 3,575*
€ 5,055*
Lager 6808
66
2
€ 4,99*
ab € 3,7899*
€ 5,3499*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 5,3499*
€ 6,36638
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,0899*
€ 6,05698
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,9099*
€ 5,84278
pro Meter
ab 40 Meter
€ 4,6699*
€ 5,55718
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,4499*
€ 5,29538
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 3,7899*
€ 4,50998
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,7899* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 10,6998* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1115626
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.