Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandsschelle 1f Ø29mm geschl ST hfr 2900M624-29G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abstandsschelle 1f Ø29mm geschl ST hfr
Abstandsschelle 1f Ø29mm geschl ST hfr
Artikel-Nr.:
     262-B162D36
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1383213
EAN/GTIN:
     4012195121572
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Abstandsschelle 1f Ø29mm geschl ST hfr 2900M624-29G
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Durchmesser:
24 - 29 mm
Halogenfrei:
ja
Mit Abstand zur Wand:
ja
Nenndurchmesser:
29 mm mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
UV-beständig:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rohrbänder, abstandschelle 24 - 29 mm bettermann, kabel organizer, kabelbefestigung obo, Aluminium-Rohrschelle, Befestigungsschelle, Befestigungsschelle/Rohrschelle, Doppelschelle, Einlappige Schelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Kabelschelle, Klebeschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Kunststoffschelle, Leitungsschelle, Mastschelle, Nagelschelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrdrahtschelle, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Schwere Kabelschelle, Snapschelle, Sockelklemmschelle, Sockelschelle, Standrohrbefestigung, Stapa-Schelle, Steckdübel-Befestigung, Steckdübelschelle, Steckschelle, Zubehör für Schlauchverschraubung, Zugentlastungsschelle, Zweilappige Doppelschelle, Zweilappige Schelle
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 1,87127*
€ 2,35127*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,89*
€ 3,54*
50
Frei Haus
ab € 2,8708*
€ 3,5408*
2 Tage
50
1
€ 4,99*
ab € 2,4295*
€ 3,5995*
50
Frei Haus
ab € 2,9984*
€ 3,6784*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,35127*
€ 2,79801
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26127*
€ 2,69091
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87127*
€ 2,22681
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 117,5635* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383094
ab € 77,4775*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383116
ab € 78,4605*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383132
ab € 1,59248*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383167
ab € 79,394*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383299
ab € 2,20739*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383310
ab € 2,55717*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383418
ab € 2,7407*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383361
ab € 47,4796*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383426
ab € 52,2512*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383485
ab € 81,6434*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383507
ab € 72,9836*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.