Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraub-Abstandschelle mit M6-Gewinde Schrauben M5x14 2900M624-29G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2622884
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1383213
EAN/GTIN:
     4012195121572
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Mit Gewinde M6. Ausführung: geschlossen, UV-beständig: true, Halogenfrei: false, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Werkstoff: Stahl, Befestigungsart: Schraubloch, Durchmesser: 24...29 mm, Kunststoffummantelt: false Größe: 25 Spannbereich (mm): 24-29
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
2900M624-29G
Ident Code:
1383213
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,88127*
€ 2,35127*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,87*
€ 3,54*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,8708*
€ 3,5408*
Lager 6808
50
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,4195*
€ 3,5895*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,9884*
€ 3,6784*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,5895*
€ 4,27151
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,2795*
€ 3,90261
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,1395*
€ 3,73601
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0095*
€ 3,58131
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,8995*
€ 3,45041
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,4195*
€ 2,87921
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383094
ab € 1,56475*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383116
ab € 78,5105*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383132
ab € 1,59248*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383167
ab € 79,844*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383310
ab € 2,58717*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383418
ab € 2,7707*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383361
ab € 47,4496*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383426
ab € 52,4312*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383485
ab € 81,7034*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383507
ab € 73,0136*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383299
ab € 2,23739*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.