Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandsschelle 1f Ø48mm geschl ST hfr 2900M643-48G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abstandsschelle 1f Ø48mm geschl ST hfr
Abstandsschelle 1f Ø48mm geschl ST hfr
Artikel-Nr.:
     262-B162D38
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1383361
EAN/GTIN:
     4012195121695
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Abstandsschelle 1f Ø48mm geschl ST hfr 2900M643-48G
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Durchmesser:
43 - 48 mm
Halogenfrei:
ja
Mit Abstand zur Wand:
ja
Nenndurchmesser:
48 mm mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
UV-beständig:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rohrbänder, abstandschellen obo, kabelbefestigung, Aluminium-Rohrschelle, Befestigungsschelle, Befestigungsschelle/Rohrschelle, Doppelschelle, Einlappige Schelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Kabelschelle, Klebeschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Kunststoffschelle, Leitungsschelle, Mastschelle, Nagelschelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrdrahtschelle, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Schwere Kabelschelle, Snapschelle, Sockelklemmschelle, Sockelschelle, Standrohrbefestigung, Stapa-Schelle, Steckdübel-Befestigung, Steckdübelschelle, Steckschelle, Zubehör für Schlauchverschraubung, Zugentlastungsschelle, Zweilappige Doppelschelle, Zweilappige Schelle
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 47,3296*
€ 61,3996*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 63,4374*
€ 80,2274*
€ 5,00*
ab € 66,52*
€ 83,50*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 67,122*
€ 84,212*
Frei Haus
ab € 68,32*
€ 85,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,3996*
€ 73,06552
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,9496*
€ 71,34002
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,7896*
€ 67,57962
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,4296*
€ 64,77122
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,7596*
€ 62,78392
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,3296*
€ 56,32222
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,36648* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383116
ab € 78,6505*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383132
ab € 1,60248*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383167
ab € 79,244*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383310
ab € 2,57717*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383418
ab € 2,7407*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383426
ab € 52,3512*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383485
ab € 81,2834*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383507
ab € 72,9836*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383094
ab € 1,55475*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383213
ab € 1,87127*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383299
ab € 2,22739*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.