Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandsschelle 1f Ø55mm geschl ST hfr 2900M649-55G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abstandsschelle 1f Ø55mm geschl ST hfr
Abstandsschelle 1f Ø55mm geschl ST hfr
Artikel-Nr.:
     262-B162D39
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1383426
EAN/GTIN:
     4012195121756
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Abstandsschelle 1f Ø55mm geschl ST hfr 2900M649-55G
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Durchmesser:
49 - 55 mm
Halogenfrei:
ja
Mit Abstand zur Wand:
ja
Nenndurchmesser:
55 mm mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
UV-beständig:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, kabelbefestigung obo, kabel organizer, abstandschellen stahlrohr, Aluminium-Rohrschelle, Befestigungsschelle, Befestigungsschelle/Rohrschelle, Doppelschelle, Einlappige Schelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Kabelschelle, Klebeschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Kunststoffschelle, Leitungsschelle, Mastschelle, Nagelschelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrdrahtschelle, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Schwere Kabelschelle, Snapschelle, Sockelklemmschelle, Sockelschelle, Standrohrbefestigung, Stapa-Schelle, Steckdübel-Befestigung, Steckdübelschelle, Steckschelle, Zubehör für Schlauchverschraubung, Zugentlastungsschelle, Zweilappige Doppelschelle, Zweilappige Schelle
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 52,2812*
€ 66,8612*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 70,664*
€ 88,774*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 74,0278*
€ 92,9678*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 77,30*
€ 96,82*
€ 5,00*
ab € 77,20*
€ 96,92*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,8612*
€ 79,56483
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,0112*
€ 78,55333
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,2912*
€ 74,12653
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,4312*
€ 70,72313
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,2812*
€ 62,21463
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,61406* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383094
ab € 77,6275*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383116
ab € 78,3905*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383132
ab € 79,214*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383167
ab € 79,294*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383310
ab € 2,55717*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383418
ab € 2,7407*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383361
ab € 47,3996*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383485
ab € 80,9434*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383507
ab € 72,5536*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383213
ab € 1,86127*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383299
ab € 2,20739*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.