Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandsschelle 1f Ø30mm geschl Kst hfr 203718-30LGR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abstandsschelle 1f Ø30mm geschl Kst hfr
Abstandsschelle 1f Ø30mm geschl Kst hfr
Artikel-Nr.:
     262-B163A54
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2250306
EAN/GTIN:
     4012195221531
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Druck-ISO-Schelle
Druckschellen
Abstandsschelle 1f Ø30mm geschl Kst hfr 203718-30LGR
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Durchmesser:
18 - 30 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Mit Abstand zur Wand:
ja
Nenndurchmesser:
30 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Greif-ISO-Schelle, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Reihenschellen, Rohrbänder, Selbstklebende Kabelschellen, reihenschellen obo, reihenschellen, Aluminium-Rohrschelle, Befestigungsschelle, Befestigungsschelle/Rohrschelle, Doppelschelle, Einlappige Schelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Kabelschelle, Klebeschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Kunststoffschelle, Leitungsschelle, Mastschelle, Nagelschelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrdrahtschelle, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Schwere Kabelschelle, Snapschelle, Sockelklemmschelle, Sockelschelle, Standrohrbefestigung, Stapa-Schelle, Steckdübel-Befestigung, Steckdübelschelle, Steckschelle, Zubehör für Schlauchverschraubung, Zugentlastungsschelle, Zweilappige Doppelschelle, Zweilappige Schelle
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,51*
€ 1,02*
17 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,86439*
€ 1,35439*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,90*
€ 1,41*
25
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,9016*
€ 1,4116*
Lager 262
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,0973*
€ 1,6873*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,6873*
€ 2,00789
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4173*
€ 1,68659
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3773*
€ 1,63899
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2273*
€ 1,46049
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,1873*
€ 1,41289
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 1,0973*
€ 1,30579
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 42,1825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2250209
€ 0,614*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2250241
€ 0,79*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2250438
€ 1,5914*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2250071
€ 0,36*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2250136
€ 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.