Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlnagel Ø2x16mm ST Linsenkopf bl gehärtet 50016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlnagel Ø2x16mm ST Linsenkopf bl gehärtet
Stahlnagel Ø2x16mm ST Linsenkopf bl gehärtet
Artikel-Nr.:
     262-B163H36
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3360164
EAN/GTIN:
     4012195293118
Suchbegriffe:
Metall-Winkelschleifblatt
Stahlnagel
Fiber Scheibe
Fiber-Schleifscheibe
Stahlnagel Ø2x16mm ST Linsenkopf bl gehärtet 50016
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2 mm mm
Gehärtet:
ja
Kopfform:
Linsenkopf
Länge:
16 mm mm
Oberflächenschutz:
blau angelassen
Schaftform:
glatt
Spitzenform:
keilspitz
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, obo stahlnägel, fiber schleifscheibe, Einschlagnagel, Impu-Nadel, Impu-Stahlnadel, Impu-Stahlnagel, Nadel, Nagel, Siko-Nadel, Siko-Stahlnadel, Stahlnadel, Stahlwandnagel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,025*
€ 0,0352*
21 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0263*
€ 0,0367*
10 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 0,0264*
€ 0,0369*
1 Tag
100
1
€ 4,99*
ab € 0,0249*
€ 0,0378*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,03407*
€ 0,04957*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,04957*
€ 0,05899
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,04877*
€ 0,05804
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,04617*
€ 0,05494
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,03407*
€ 0,04054
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,957* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3360121
ab € 0,0239*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3360180
ab € 2,78*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3360237
ab € 2,67*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3360296
ab € 0,0306*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3360407
ab € 0,0344*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3360504
ab € 4,62*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3360601
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.