Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impu-Stahlnägel 16mm gehärtet, blau, Vulkanfiberscheibe 50016


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2531323
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3360164
EAN/GTIN:
     4012195293118
Suchbegriffe:
Metall-Winkelschleifblatt
Stahlnagel
Fiber Scheibe
Fiber-Schleifscheibe
Stahl gehärtet, blau angelassen, mit Vulkanfiberscheibe. Kopfform: Linsenkopf, Oberflächenschutz: sonstige, Durchmesser: 2 mm, Länge: 16 mm, Werkstoff: Stahl, Gehärtet: true, Schaftform: glatt, Spitzenform: keilspitz
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
50016
Ident Code:
3360164
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,0251*
€ 0,0363*
Lager 6808
100
1
€ 4,99*
ab € 0,025*
€ 0,0377*
24 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0263*
€ 0,0378*
38 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 0,0264*
€ 0,038*
100
€ 5,46*
ab € 0,0281*
€ 0,0413*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0377*
€ 0,04486
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0366*
€ 0,04355
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0365*
€ 0,04344
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0362*
€ 0,04308
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,036*
€ 0,04284
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,025*
€ 0,02975
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3360121
ab € 2,35*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3360180
ab € 2,73*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3360237
ab € 2,59*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3360296
ab € 2,95*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3360407
ab € 3,46*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3360504
ab € 4,45*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3360601
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.