Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelhalterung Kst hfr 15xNYM3x1.5 flammwidrig 1712/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelhalterung Kst hfr 15xNYM3x1.5 flammwidrig
Sammelhalterung Kst hfr 15xNYM3x1.5 flammwidrig
Artikel-Nr.:
     262-B172D03
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126044904
Suchbegriffe:
Sammelhalter
sammelhalter 15 leitungen
sammelhalter
sammelhalter hkl
Sammelhalterung Kst hfr 15xNYM3x1.5 flammwidrig 1712/1
Weitere Informationen:
Ausführung flammwidrig:
ja
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:
15
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Grip, Halterung, Sammelhalterung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 1,76*
€ 2,67*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,77086*
€ 2,69086*
1
€ 3,90*
ab € 2,01*
€ 3,03*
27 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,6392*
€ 3,4391*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 4,64937*
€ 6,80937*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80937*
€ 8,10315
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17937*
€ 7,35345
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91937*
€ 7,04405
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62937*
€ 6,69895
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,39937*
€ 6,42525
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,64937*
€ 5,53275
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,5901*
Ähnlich
HKL
ab € 1,026*
Ähnlich
HKL
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.