Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle 1f einlappig ST hfr 1735M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsschelle 1f einlappig ST hfr 1735M25
Artikel-Nr.:
     262-B172D96
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126386523
Suchbegriffe:
DIN Kabel
Halterungsschellen
Rohrbänder
halterungsschelle stahl
Befestigungsschelle 1f einlappig ST hfr 1735M25
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Durchmesser:
25 - 25 mm
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
0 mm mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din kabel, Abstandsschelle, Aluminium-Rohrschelle, Befestigungsschelle, Befestigungsschelle/Rohrschelle, Doppelschelle, Einlappige Schelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Kabelschelle, Klebeschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Kunststoffschelle, Leitungsschelle, Mastschelle, Nagelschelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrdrahtschelle, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Schwere Kabelschelle, Snapschelle, Sockelklemmschelle, Sockelschelle, Standrohrbefestigung, Stapa-Schelle, Steckdübel-Befestigung, Steckdübelschelle, Steckschelle, Zubehör für Schlauchverschraubung, Zugentlastungsschelle, Zweilappige Doppelschelle, Zweilappige Schelle
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 0,8382*
€ 1,1282*
50
Frei Haus
ab € 0,8632*
€ 1,1632*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,8073*
€ 1,3674*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,8941*
€ 1,4541*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 1,12707*
€ 1,81707*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81707*
€ 2,16231
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62707*
€ 1,93621
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49707*
€ 1,78151
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43707*
€ 1,71011
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,39707*
€ 1,66251
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,12707*
€ 1,34121
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,6059*
Ähnlich
HKL
ab € 0,71*
Ähnlich
HKL
4011126386530
ab € 1,49783*
Ähnlich
HKL
ab € 1,01532*
Ähnlich
HKL
ab € 1,3057*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.