Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle 1735M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsschelle 1735M25
Artikel-Nr.:
     6012C-95988679
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     1735M25
EAN/GTIN:
     4011126386523
Suchbegriffe:
DIN Kabel
Halterungsschellen
Rohrbänder
halterungsschelle stahl

Befestigungsschelle 1735M25

Befestigungsschelle, schwer, einlappig, mit Befestigungsloch, zur Befestigung von Stahlpanzerrohren, Isolierstoffrohren, Kabeln und Leitungen. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L x t : 22 x 25 x 48 x 3 mm Befestigungsloch : 6,5 x 10 mm für Kabel-Ø : 25 mm für metrische Rohre nach DIN EN 60423 : M 25 Werkstoff : Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
25 mm
Durchmesser:
25 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: din kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 0,8382*
€ 1,1282*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 0,8632*
€ 1,1632*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,8073*
€ 1,3674*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,8941*
€ 1,4541*
1
€ 5,95*
ab € 1,12707*
€ 1,81707*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1632*
€ 1,38421
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1132*
€ 1,32471
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0732*
€ 1,27711
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8632*
€ 1,02721
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 58,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,6059*
Ähnlich
HKL
ab € 0,71*
Ähnlich
HKL
4011126386530
ab € 1,49783*
Ähnlich
HKL
ab € 1,01532*
Ähnlich
HKL
ab € 1,3057*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.