Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageband 17mm ST rndvierk längs vz 519/17


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B172F49
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126043778
Suchbegriffe:
Lochband
Lochbandeisen
Montageband gelocht
Montagelochband
Montageband 17mm ST rndvierk längs vz 519/17
Weitere Informationen:
Anzahl der Perforationsreihen:
1
Art des Bandes:
gerade
Breite:
17 mm mm
Lochung:
ja
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Perforation:
rund/vierkant
Perforationsbreite:
7 mm mm
Perforationsdurchmesser:
7 mm mm
Perforationslänge:
7 mm mm
Richtung der Lochung:
längs
Stärke:
0.8 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: lochband 17x0,75mm, lochband, Band, Befestigungssystem, Gelochtes Montageband, Geschlitztes Montageband, Lochleitung, Montageband, Schlitzband, Schlitzlochband, Schlitzmontageband, Spannband, Stahlband
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 14,9281*
€ 20,4381*
10
Frei Haus
ab € 29,71*
€ 35,33*
10
Frei Haus
ab € 29,925*
€ 35,685*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 32,6617*
€ 42,9117*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 51,07752*
€ 66,19752*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,19752*
€ 78,77505
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,56752*
€ 78,02535
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,88752*
€ 73,64615
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,61752*
€ 70,94485
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,68752*
€ 69,83815
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 51,07752*
€ 60,78225
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 5,10776* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 29,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.