Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagdübel 758/35/6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung (ähnlich)
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012C-95906697
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     758/35/6
EAN/GTIN:
     4011126038156
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel

Schlagdübel 758/35/6

Schlagdübel, mit flacher Dübelkopfauflage, inkl. Schlagschraube mit Kreuzschlitz, halogenfrei. für Ro-Clip-Schelle : 796... Abmessungen (ca. Maße) L : 35 mm Bohrnenn-Ø : 6 mm Werkstoff Dübel : PA (Polyamid) Werkstoff Schlagschraube : Stahl, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Befestigungsstärke:
3 mm
Min. Bohrlochtiefe:
35 mm
Länge:
35 mm
Mit Rand:
ja
Werkstoff des Dübels:
Kunststoff
Schraubsystem:
Schraubschlitz
Mit Schraubnagel:
ja
Stiftform:
Nagelschraube
Geeignet für Kalksandstein:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,6391*
€ 0,8291*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 0,6582*
€ 0,8482*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,6379*
€ 0,9779*
1
€ 5,95*
ab € 0,76623*
€ 1,17623*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8482*
€ 1,00936
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8082*
€ 0,96176
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6582*
€ 0,78326
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 84,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,5326*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.