Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageldübel ST M6 8mm Nagel 760/15


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B172H60
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     4011126037890
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Nageldübel ST M6 8mm Nagel 760/15
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde (metrisch):
6
Befestigungsstärke:
8 mm mm
Bohrlochdurchmesser:
0 mm mm
Durchsteckmontage:
ja
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Gasbeton:
ja
Länge:
15 mm mm
Mit Rand:
ja
Schraubsystem:
ohne
Stiftform:
Nagel
Vorsteckmontage:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: nageldübel, Befestigung, Befestigungssystem, Dübel, Nageldübel mit Nagelschraube, Nagelschraubdübel, Rahmen-Befestigung, Vormontierter Nageldübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3754*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6254*
€ 0,74423
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5354*
€ 0,63713
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5154*
€ 0,61333
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4654*
€ 0,55383
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4554*
€ 0,54193
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3754*
€ 0,44673
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,1394*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2691*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2967*
Ähnlich
HKL
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.