Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageldübel ST M6 8mm Nagel 760/25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-B172H62
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126037876
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Nageldübel ST M6 8mm Nagel 760/25
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde (metrisch):
6
Befestigungsstärke:
8 mm mm
Bohrlochdurchmesser:
0 mm mm
Durchsteckmontage:
ja
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Gasbeton:
ja
Länge:
25 mm mm
Mit Rand:
ja
Schraubsystem:
ohne
Stiftform:
Nagel
Vorsteckmontage:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Schraubdübel, schraubdübel m6, nageldübel, Befestigung, Befestigungssystem, Dübel, Nageldübel mit Nagelschraube, Nagelschraubdübel, Rahmen-Befestigung, Vormontierter Nageldübel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
500
100
€ 4,99*
ab € 0,1781*
€ 0,2381*
100
€ 5,46*
ab € 0,2582*
€ 0,3482*
11 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2723*
€ 0,3623*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,3511*
€ 0,5611*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,42196*
€ 0,67196*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,67196*
€ 0,79963
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58196*
€ 0,69253
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55196*
€ 0,65683
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51196*
€ 0,60923
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49196*
€ 0,58543
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42196*
€ 0,50213
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
4011126037890
ab € 0,3754*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1384*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2991*
Ähnlich
HKL
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.