| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B172H64 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4011126037852 |
| |
|
| | |
| Nageldübel ST M6 8mm Nagel 760/40 Weitere Informationen: | | Anschlussgewinde (metrisch): | 6 | Befestigungsstärke: | 8 mm mm | Bohrlochdurchmesser: | 0 mm mm | Durchsteckmontage: | ja | Geeignet für Beton: | ja | Geeignet für Gasbeton: | ja | Länge: | 40 mm mm | Mit Rand: | ja | Schraubsystem: | ohne | Stiftform: | Nagel | Vorsteckmontage: | ja | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubdübel, schraubdübel m6, nageldübel, Befestigung, Befestigungssystem, Dübel, Nageldübel mit Nagelschraube, Nagelschraubdübel, Rahmen-Befestigung, Vormontierter Nageldübel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 4,99* | ab € 0,29* | € 0,39* | | | | | | | | 100 | | € 5,46* | ab € 0,2906* | € 0,3906* | | | | | 24 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,3138* | € 0,4238* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,3953* | € 0,6353* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,47531* | € 0,76531* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|