Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staberder Ø20x1500mm ST ZapfBohrng fvz 316/20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staberder Ø20x1500mm ST ZapfBohrng fvz
Staberder Ø20x1500mm ST ZapfBohrng fvz
Artikel-Nr.:
     262-B185C08
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126031713
Suchbegriffe:
Staberder
Tiefenerder
staberder 1,5m
staberder
Staberder Ø20x1500mm ST ZapfBohrng fvz 316/20
Weitere Informationen:
Durchmesser:
20 mm
Länge:
1500 mm mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Verbindungsart:
mit Zapfen/Bohrung
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Erder, Kreuzerder, Kreuzerder mit Lasche, Staberder mit Anschlusslasche, Staberder mit Bandstahlfahne, Staberder mit Rundleiterfahne, Staberder/Tiefenerder, Tiefenerder mit Zapfen/Bohrung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 27,46628*
€ 37,27628*
6
Frei Haus
ab € 31,965*
€ 40,725*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 37,8715*
€ 50,2815*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 51,88892*
€ 69,08892*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,08892*
€ 82,21581
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,95892*
€ 80,87111
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,62892*
€ 75,71841
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,15892*
€ 72,77911
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,40892*
€ 71,88661
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,88892*
€ 61,74781
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 48,19667*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.