Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenerder 316/20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefenerder 316/20
Tiefenerder 316/20
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-35957108
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     316/20
EAN/GTIN:
     4011126031713
Suchbegriffe:
Staberder
Tiefenerder
staberder 1,5m
staberder

Tiefenerder 316/20

Tiefenerder nach DIN EN 62561 (VDE 0185-561), zusammensetzbar mit Zapfen und Bohrung. Abmessungenen (ca. Maße) Tiefenerder L x Ø : 1500 x 20 mm Abmessungenen (ca. Maße) Zapfen L x Ø : 36 x 12 mm Werkstoff : Stahl, feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Durchmesser:
20 mm
Kreuzprofil:
nein
Verbindungsart:
mit Zapfen/Bohrung
Länge:
1500 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 27,63628*
€ 37,55628*
Lager 3517
6
Frei Haus
ab € 32,165*
€ 40,495*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 37,8015*
€ 50,0715*
1
€ 5,95*
ab € 52,18892*
€ 68,42892*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 40,495*
€ 48,18905
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,185*
€ 45,44015
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,585*
€ 44,72615
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,165*
€ 38,27635
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 242,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 48,2673*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.