| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B185C09 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4011126031744 |
| |
|
| | |
| Staberder Ø25x1500mm ST ZapfBohrng fvz 316/25 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 25 mm | Länge: | 1500 mm mm | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Verbindungsart: | mit Zapfen/Bohrung | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erder, Kreuzerder, Kreuzerder mit Lasche, Staberder mit Anschlusslasche, Staberder mit Bandstahlfahne, Staberder mit Rundleiterfahne, Staberder/Tiefenerder, Tiefenerder mit Zapfen/Bohrung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 48,03667* | € 59,56667* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 48,2873* | € 64,1273* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 66,54826* | € 87,10826* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|