Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenerder 316/25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staberder Ø25x1500mm ST ZapfBohrng fvz
Staberder Ø25x1500mm ST ZapfBohrng fvz
Artikel-Nr.:
     3517A-75957382
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     316/25
EAN/GTIN:
     4011126031744
Suchbegriffe:
Staberder
Tiefenerder
staberder 1,5m
staberder

Tiefenerder 316/25

Tiefenerder nach DIN EN 62561 (VDE 0185-561), zusammensetzbar mit Zapfen und Bohrung. Abmessungenen (ca. Maße) Tiefenerder L x Ø : 1500 x 25 mm Abmessungenen (ca. Maße) Zapfen L x Ø : 42 x 15 mm Werkstoff : Stahl, feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Durchmesser:
25 mm
Kreuzprofil:
nein
Verbindungsart:
mit Zapfen/Bohrung
Länge:
1500 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
6
Frei Haus
ab € 48,34667*
€ 59,32667*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 48,3373*
€ 63,6873*
1
€ 5,95*
ab € 66,77826*
€ 86,64826*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 59,32667*
€ 70,59874
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,76667*
€ 67,55234
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,07667*
€ 66,73124
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,34667*
€ 57,53254
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 355,96002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 27,57628*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.