Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsfeinschutz 24VAC, 0.45A PT2X2-HF-24DC-ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-B186C21
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2839729
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Profibus-Stecker
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Überspannungsfeinschutz 24VAC, 0.45A PT2X2-HF-24DC-ST
Weitere Informationen:
Grenzfrequenz:
70 MHz
Höchste Dauerspannung AC:
19.8 V
Höchste Dauerspannung DC:
28 V
Montageart:
auf Basiselement
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA kA
Nennlaststrom:
0.45 A A
Nennspannung AC:
24 - 24 V
Nennspannung DC:
24 - 24 V
Schutzpegel Ader/Ader:
120 V V
Schutzpegel Ader/Erde:
450 V V
Signalisierung am Gerät:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschaltgerät, Blitzstromableiter, Überspannungsableiter, sicherheitsrelais phoenix, schutztürwächter, Datenleitungsschutz, Datenleitungsüberspannungsschutz, Feinschutz, Fernmelde-Überspannungsschutz, ISDN-Überspannungsschutz, Mobilfunk-Überspannungsschutz, MSR-Schutz, SAT-Überspannungsschutz, Signalschutz, Telefonschutz, TV Überspannungsschutz, Überspannungsableiter für Informations-/MSR-Technik, Überspannungsableiter für MSR-Technik, Überspannungsschutz für Datennetze, Überspannungsschutz für MSR-Technik, Überspannungsschutz Mess- und Regeltechnik, Überspannungsschutz mit Ex-Ausführung, Überspannungsschutzmodul, Video Überspannungsschutz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 87,24*
€ 92,66*
1
€ 5,00*
ab € 86,64*
€ 99,20*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 94,18*
€ 100,23*
1
Frei Haus
ab € 90,67*
€ 102,62*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 99,73*
€ 110,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,67*
€ 131,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,12*
€ 129,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,76*
€ 127,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,62*
€ 125,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,73*
€ 118,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,62*
Zubehör
Phoenix Contact
2809128
ab € 0,486*
Zubehör
Phoenix Contact
0808642
ab € 0,3652*
Zubehör
Phoenix Contact
0808668
ab € 0,3652*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.