Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ableiter Typ3 24VAC 24VDC 0,2A 95Va-a 650Va-e CT10-2PE/FSR-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-B186G72
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2807968
EAN/GTIN:
     4017918104757
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Ableiter Typ3 24VAC 24VDC 0,2A 95Va-a 650Va-e CT10-2PE/FSR-24
Weitere Informationen:
Grenzfrequenz:
4 MHz
Höchste Dauerspannung AC:
28 V
Höchste Dauerspannung DC:
40 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA kA
Nennlaststrom:
0.2 A A
Nennspannung AC:
24 - 24 V
Nennspannung DC:
24 - 24 V
Schutzpegel Ader/Ader:
95 V V
Schutzpegel Ader/Erde:
650 V V
Signalisierung am Gerät:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Blitzstromableiter, Überspannungsableiter, phoenix contact blitzstromableiter, blitzstromableiter, Datenleitungsschutz, Datenleitungsüberspannungsschutz, Feinschutz, Fernmelde-Überspannungsschutz, ISDN-Überspannungsschutz, Mobilfunk-Überspannungsschutz, MSR-Schutz, SAT-Überspannungsschutz, Signalschutz, Telefonschutz, TV Überspannungsschutz, Überspannungsableiter für Informations-/MSR-Technik, Überspannungsableiter für MSR-Technik, Überspannungsschutz für Datennetze, Überspannungsschutz für MSR-Technik, Überspannungsschutz Mess- und Regeltechnik, Überspannungsschutz mit Ex-Ausführung, Überspannungsschutzmodul, Video Überspannungsschutz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 319,28*
€ 358,39*
Frei Haus
ab € 323,39*
€ 359,85*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 328,25*
€ 365,76*
Frei Haus
ab € 334,73*
€ 373,78*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 346,14*
€ 382,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,39*
€ 426,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,02*
€ 420,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,20*
€ 406,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,49*
€ 398,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,28*
€ 379,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0441711
ab € 43,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.