Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussschelle ST Ø25 7-10mm 40mm fvz b.40mm ASSTE257.10FL40STTZN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-B187G48
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     625015
EAN/GTIN:
     4013364026599
Suchbegriffe:
Staberder Anschlussschelle
Staberder Klemme
Tiefenerder Anschlussschelle
Tiefenerder Klemme
Anschlussschelle ST Ø25 7-10mm 40mm fvz b.40mm ASSTE257.10FL40STTZN
Weitere Informationen:
Bauform:
Anschlussschelle
Durchmesser Erderanschluss:
25 - 25 mm
Klemmbereich Rundleiter:
7 - 10 mm mm
Klemmbreite Flachleiter:
bis 40 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: staberder anschlussschelle, Anschlussklemme, Anschlussklemme für Stab-/Tiefenerder, Anschlussklemme für Staberder, Anschlussklemme für Tiefenerder, Anschlussmuffe, Anschluss-Schelle, Blitzschutz-Klemme, Erderanschlussklemme, Erderanschlussschelle, Erdungsklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
892
20
€ 6,90*
ab € 5,60*
€ 5,60*
42 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 5,24*
€ 6,60*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 5,31*
€ 6,69*
24 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 5,47*
€ 6,88*
8 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 5,56*
€ 6,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 133,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.