Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschluss- Schelle St/tZn f. Tiefenerder 625015


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2010356
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     625015
EAN/GTIN:
     4013364026599
Suchbegriffe:
Staberder Anschlussschelle
Staberder Klemme
Tiefenerder Anschlussschelle
Tiefenerder Klemme
Anschlussschelle nach DIN EN 62561-1, zum Anschluss von Rundleitern, Seilen und Flachbändern an Tiefenerdern. Ausführung schräg mit Flachrundschraube, auch für ungeschnittene Erdleitungen. Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Bauform: Anschlussschelle, Werkstoff: Stahl, Klemmbereich Rundleiter: 7...10 mm, Klemmbreite Flachleiter: bis 40 mm, Durchmesser Erderanschluss: 25 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
DEHN SE
Produkt Typ:
625015
Weitere Suchbegriffe: staberder anschlussschelle, Rinnenklemme (Erdungsanlage), Trennstück (Erdungsanlage), Konstruktionsklemme (Erdungsanlage), Erdungsklemme, Abzweigklemme (Erdungsanlage)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
160
20
€ 6,90*
ab € 5,60*
€ 5,60*
20
€ 5,95*
ab € 5,20*
€ 6,71*
27 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 5,32*
€ 6,87*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 5,36*
€ 6,92*
Lager 6318
8 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 5,45*
€ 7,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 140,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.