Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE-Anschlussschelle St/tZn D 25mm f. Rd 7-10mm Fl -40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TE-Anschlussschelle St/tZn D 25mm f. Rd 7-10mm Fl -40mm
TE-Anschlussschelle St/tZn D 25mm f. Rd 7-10mm Fl -40mm
TE-Anschlussschelle St/tZn D 25mm f. Rd 7-10mm Fl -40mm
Artikel-Nr.:
     2KME5-625015
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     625015
EAN/GTIN:
     4013364026599
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Staberder Anschlussschelle
Staberder Klemme
Tiefenerder Anschlussschelle
Tiefenerder Klemme
Anschlussschelle nach DIN EN 62561-1, zum Anschluss von Rundleitern, Seilen und Flachbändern an Tiefenerdern. Ausführung schräg mit Flachrundschraube, auch für ungeschnittene Erdleitungen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
St/tZn
Klemmbereich Rd / Fl:
7-10 / -40
Ausführung für Tiefenerder:
Ø25
Schraube:
e M10 x 35
Werkstoff Schraube / Mutter:
St/tZn
Normenbezug:
DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC):
18
Weitere Suchbegriffe: staberder anschlussschelle, Anschlussklemme, Blitzschutz, Erder, Erdungsanlage, Klemme, Kurzschlussstrom, Schrägklemme, Tiefenerder, Trafostation, Umspannwerk, Äusserer Blitzschutz
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
160
20
€ 6,90*
ab € 5,60*
€ 5,60*
20
€ 5,95*
ab € 5,31*
€ 6,69*
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 5,43*
€ 6,85*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 5,47*
€ 6,90*
9 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 5,56*
€ 7,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 112,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.