Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendung KAVA sym direkt Glas 137x137x8mm KAVAQ110LEDIP40DEKO-COVERMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KAVA Q110 LED IP40 DEKO-COVER MT Dekoabdeckung Q110
KAVA Q110 LED IP40 DEKO-COVER MT Dekoabdeckung Q110
KAVA Q110 LED IP40 DEKO-COVER MT Dekoabdeckung Q110
Artikel-Nr.:
     262-B189C34
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     60800804
EAN/GTIN:
     4053167235378
Abblendung KAVA sym direkt Glas 137x137x8mm KAVAQ110LEDIP40DEKO-COVERMT
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abblendung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
137 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
8 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
137 mm
Werkstoff:
Glas
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 100,64*
€ 125,73*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 100,74*
€ 125,85*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 102,92*
€ 128,56*
Frei Haus
ab € 105,69*
€ 130,86*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 111,40*
€ 138,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,10*
€ 164,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,85*
€ 164,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,42*
€ 155,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,77*
€ 150,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,40*
€ 132,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.