Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-23950583 Herst.-Nr.: 60800804 EAN/GTIN: 4053167235378 |
|
|
| | |
| Dekoabdeckung Q110 KAVA #60800804 Dekoabdeckung Q110, matt, zur Abdeckung von KAVA LED Wandeinbauleuchten, Abdeckung aus Sicherheitsglas und Rahmen aus Edelstahl, Abmessungen: 137x137x8 mm, Gewicht: 0,26 kg, Hinweis: Schutzart IP40 nur in Verbindung mit Beton-Eingiessgehäuse, separat zu bestellen! Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Werkstoff: | Edelstahl | Länge: | 137 mm | Breite: | 137 mm | Höhe/Tiefe: | 8 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 101,34* | € 125,82* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 101,07* | € 125,94* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 103,24* | € 128,62* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 105,42* | € 130,85* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 110,66* | € 138,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|