Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschraube PG7 vernick hfr Ms 157MSPG7


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Druckschraube PG7 vernick hfr Ms
Druckschraube PG7 vernick hfr Ms
Artikel-Nr.:
     262-B191A85
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2013061
EAN/GTIN:
     4012195157755
Suchbegriffe:
Druckschraube (Kabeldurchführung)
Druckschraube (Kabelfuehrung)
Druckschraube mit Kabeldichtung
Kabelschraubdichtung
Druckschraube PG7 vernick hfr Ms 157MSPG7
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
5.5 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
7
Gewindesteigung:
1.27 mm mm
Halogenfrei:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, zugentlastung obo, druckschraube (kabeldurchführung), Druckschraube, Druckschraube für Kabelverschraubung, Schraube, Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 517,273*
€ 577,353*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 528,017*
€ 587,067*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 573,43*
€ 632,42*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 574,04*
€ 636,13*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 595,16*
€ 654,97*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 587,067*
€ 698,60973
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 580,197*
€ 690,43443
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 557,657*
€ 663,61183
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 546,987*
€ 650,91453
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 528,017*
€ 628,34023
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 5,28017* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2013118
ab € 557,824*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2013134
ab € 716,773*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2013169
ab € 427,8485*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2013215
ab € 537,4585*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2013290
ab € 382,37775*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2013096
ab € 577,626*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.