Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschraube PG21 vernick hfr Ms 157MSPG21


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Druckschraube PG21 vernick hfr Ms
Druckschraube PG21 vernick hfr Ms
Artikel-Nr.:
     262-B191A90
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2013215
EAN/GTIN:
     4012195158059
Suchbegriffe:
Druckschraube (Kabeldurchführung)
Druckschraube (Kabelfuehrung)
Druckschraube mit Kabeldichtung
Kabelschraubdichtung
Druckschraube PG21 vernick hfr Ms 157MSPG21
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
7.5 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Gewindesteigung:
1.59 mm mm
Halogenfrei:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, zugentlastung obo, druckschraube (kabeldurchführung), Druckschraube, Druckschraube für Kabelverschraubung, Schraube, Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 541,5185*
€ 601,0385*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 546,3465*
€ 610,3065*
25 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 595,42*
€ 653,29*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 616,85*
€ 674,48*
Frei Haus
ab € 623,80*
€ 681,01*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 610,3065*
€ 726,26474
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 596,0965*
€ 709,35484
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 570,3965*
€ 678,77184
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 561,8165*
€ 668,56164
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 546,3465*
€ 650,15234
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 10,92693* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2013118
ab € 554,994*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2013134
ab € 714,803*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2013169
ab € 426,7985*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2013290
ab € 381,08775*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2013061
ab € 518,213*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2013096
ab € 577,396*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.