Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschraube 157 MS PG21


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Druckschraube 157 MS PG21
Druckschraube 157 MS PG21
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-25935740
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2013215
EAN/GTIN:
     4012195158059
Suchbegriffe:
Druckschraube (Kabeldurchführung)
Druckschraube (Kabelfuehrung)
Druckschraube mit Kabeldichtung
Kabelschraubdichtung

Druckschraube 157 MS PG21

Druckschraube mit zentrisch wirkender Querbügel-Zugentlastung, Schrauben Edelstahl rostfrei. Mit Zugentlastung und Biegeschutz. * Preise laut DEL-Notierung.
Weitere Informationen:
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Gewindesteigung:
1,59 mm
Gewindelänge:
7,5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 541,5185*
€ 601,0385*
€ 5,95*
ab € 546,3465*
€ 610,3065*
25 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 595,42*
€ 653,29*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 616,85*
€ 674,48*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 623,80*
€ 681,01*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 681,01*
€ 810,4019
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 669,91*
€ 797,1929
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 644,78*
€ 767,2882
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 635,09*
€ 755,7571
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 623,80*
€ 742,322
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 12,476* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2013118
ab € 554,994*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2013134
ab € 714,803*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2013169
ab € 426,7985*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2013290
ab € 381,08775*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2013061
ab € 518,213*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2013096
ab € 577,396*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.