Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube PG36 PS unbeh lgr hfr schlagf 108PG36


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verschlussschraube PG36 PS unbeh lgr hfr schlagf
Verschlussschraube PG36 PS unbeh lgr hfr schlagf
Artikel-Nr.:
     262-B191C40
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2033364
EAN/GTIN:
     4012195170655
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
obo blindstopfen
blindstopfen
Verschlussschraube PG36 PS unbeh lgr hfr schlagf 108PG36
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | lichtgrau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
36
Gewindesteigung:
1.59 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: verschlussschrauben ohne din pp, Explosionsgeschützte Verschlussschraube, Explosionsgeschützter Verschlussstopfen, Ex-Schraubverschluss, Ex-Verschlussschraube, Ex-Verschluss-Schraube, Ex-Verschlussstopfen, Kunststoffschraube, Messing-Verschlussschraube, Messing-Verschlussstopfen, Verschlussschraube, Verschluss-Schraube, Verschlussstopfen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 0,56301*
€ 0,82301*
14 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,6115*
€ 0,8915*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 0,62509*
€ 0,90509*
27 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 0,6407*
€ 0,9307*
17 Tage
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 0,6706*
€ 0,9706*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,90509*
€ 1,07706
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82509*
€ 0,98186
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80509*
€ 0,95806
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78509*
€ 0,93426
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62509*
€ 0,74386
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 22,62725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033119
ab € 0,07113*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033135
ab € 0,07374*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033151
ab € 0,08192*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033216
ab € 0,1086*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033291
ab € 0,23728*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033429
ab € 0,75779*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033488
ab € 0,85149*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033070
ab € 0,07067*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033097
ab € 0,07163*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.