Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PG13,5 PS gr unbeh 9mm IP65 ger 106PG13.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung PG13,5 PS gr unbeh 9mm IP65 ger
Kabelverschraubung PG13,5 PS gr unbeh 9mm IP65 ger
Artikel-Nr.:
     262-B191C68
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2036134
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung
Kabelverschraubung PG13,5 PS gr unbeh 9mm IP65 ger 106PG13.5
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9 - 13 mm
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
9 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13.5
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schlagfest:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,23892*
€ 0,33892*
11 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,2606*
€ 0,3706*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 0,26657*
€ 0,37657*
17 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 0,2842*
€ 0,4042*
50
€ 5,00*
ab € 0,318*
€ 0,448*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,37657*
€ 0,44812
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36657*
€ 0,43622
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32657*
€ 0,38862
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30657*
€ 0,36482
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,26657*
€ 0,31722
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 18,8285* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2036118
ab € 0,23515*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2036215
ab € 0,4538*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2036290
ab € 0,9495*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2036363
ab € 1,9912*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2036428
ab € 3,5851*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2036487
ab € 3,98*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2036061
ab € 0,20051*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2036096
ab € 0,20168*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.