Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO 106 PG13.5 PS Kabelverschraubung lichtgrau RAL7035 2036134


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung PG13,5 Polystyrol lichtgrau RAL 7035
Kabelverschraubung PG13,5 Polystyrol lichtgrau RAL 7035
Kabelverschraubung PG13,5 Polystyrol lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     986-0136494
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2036134
EAN/GTIN:
     4012195172390
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung obo bettermann p...
kabelverschraubung
kabelverschraubung pg13,5
Standard-Kabelverschraubung, Form A nach DIN 46320 mit einfachem Dichtring aus NR/SBR. PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430. Schutzart: mit Anschlussgewinde-Dichtring IP65, ohne Anschlussgewinde-Dichtring IP54. Hinweis: Kabelverschraubungen aus Polystyrol wegen der Gefahr der Spannungsrissbildung nur mäßig anziehen!
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polystyrol
Halogenfrei:
true
Zugentlastung:
false
Schutzart (IP):
IP65
Gewindeart:
PG
RAL-Nummer:
7035
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindelänge:
9 mm
Gewindenenngröße metrisch/PG:
13,5
Schlagfest:
false
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Mehrfach Dichteinsatz:
false
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
false
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,23892*
€ 0,33892*
15 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,2612*
€ 0,3612*
50
€ 5,95*
ab € 0,26657*
€ 0,37657*
Lager 986
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 0,2842*
€ 0,3942*
50
€ 5,00*
ab € 0,318*
€ 0,448*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3942*
€ 0,4691
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3842*
€ 0,4572
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3442*
€ 0,4096
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3242*
€ 0,3858
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2842*
€ 0,3382
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 19,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2036118
ab € 0,22515*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2036215
ab € 0,4526*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2036290
ab € 0,9419*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2036363
ab € 1,9513*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2036428
ab € 3,5225*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2036487
ab € 3,99*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2036061
ab € 0,20051*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2036096
ab € 0,20168*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.