Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PG13,5 V-TEC Ms si vernick 10mm IP68 ger m.Zugentlastung V-TECLPG13MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung PG13,5 V-TEC Ms si vernick 10mm IP68 ger m.Zugentlastung
Kabelverschraubung PG13,5 V-TEC Ms si vernick 10mm IP68 ger m.Zugentlastung
Artikel-Nr.:
     262-B191G77
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2085755
EAN/GTIN:
     4012195840916
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pg13,5 ip68
Kabelverschraubung PG13,5 V-TEC Ms si vernick 10mm IP68 ger m.Zugentlastung V-TECLPG13MS
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-20 - 65 °C
Farbe:
Silber
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5 - 12 mm
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
10 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13.5
Halogenfrei:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlüsselweite:
22 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Sechskant Eckmaß:
24.4 mm mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubungen metall, kabelverschraubung, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 5,50*
€ 8,38*
50
Frei Haus
ab € 9,88*
€ 11,25*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 10,36731*
€ 11,87731*
27 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 11,2797*
€ 12,7997*
19 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 11,3903*
€ 12,9303*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 11,87731*
€ 14,134
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,36731*
€ 12,3371
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 593,8655* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2085747
ab € 5,26*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2085763
ab € 6,35*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2085771
ab € 8,48*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2085798
ab € 16,28*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2085836
ab € 67,25*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2085739
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.