| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2451253 Herst.-Nr.: V-TECLPG13MS EAN/GTIN: 4012195840916 |
| |
|
| | |
| Kabelverschraubung in Hutmutterbauart mit großem Dichtbereich sowie Zugentlastung und Verdrehschutz für hohe Dichtigkeitsansprüche mit langem PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430, für dickere Gehäusewandstärken in Verbindung mit Gegenmutter. Klemmeinsatz aus Polyamid. Dichtring aus Chloroprene-/Nitrilkautschuk. Am Anschlussgewinde vormontierter O-Ring. Schutzart IP68 bei 5 bar/1 h. Geprüft nach VDE 0619. Mit langem Anschlussgewinde. * Preise laut DEL-Notierung. Ausführung: gerade, Halogenfrei: false, Schlagfest: false, Oberflächenschutz: vernickelt, Schlüsselweite: 22 mm, Gewindelänge: 10 mm, Biegeschutz: false, mit Zugentlastung: true, Art der Dichtung: Dichtring, Werkstoffgüte: Messing, Einsatztemperatur: -20...100 °C, Gewindeart: PG, Werkstoff: Metall, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Flachkabelverschraubung: false, Mehrfach Dichteinsatz: false, mit Gegenmutter: false, Teilbare Verschraubung: false, Geeignet für Kabeldurchmesser: 5...12 mm, Schutzart (IP): IP68, Für Ex-Zone Gas: ohne, Gewindenennmaß metrisch/PG: 13,5, Für Ex-Zone Staub: ohne Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | V-TECLPG13MS | Ident Code: | 2085755 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubungen metall, kabelverschraubung, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,50* | € 8,38* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 9,88* | € 11,25* | | | | | | | | 50 | | € 5,95* | ab € 10,36731* | € 11,87731* | | | | Lager 6232 | | | | 50 | | € 5,90* | ab € 11,2797* | € 12,7997* | | | | | | 19 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 11,3903* | € 12,9303* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 639,985* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|