Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PG16 V-TEC Ms si IP68 vernick 10mm ger m.Zugentlastung V-TECLPG16MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung PG16 V-TEC Ms si IP68 vernick 10mm ger m.Zugentlastung
Kabelverschraubung PG16 V-TEC Ms si IP68 vernick 10mm ger m.Zugentlastung
Artikel-Nr.:
     262-B191G78
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2085763
EAN/GTIN:
     4012195840978
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
obo kabelverschraubung pg16
Kabelverschraubung PG16 V-TEC Ms si IP68 vernick 10mm ger m.Zugentlastung V-TECLPG16MS
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-20 - 65 °C
Farbe:
Silber
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7 - 14 mm
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
10 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Halogenfrei:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlüsselweite:
24 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Sechskant Eckmaß:
26.7 mm mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubungen metall, kabelverschraubung, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 6,35*
€ 9,69*
25
Frei Haus
ab € 10,40*
€ 11,89*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 10,93796*
€ 12,53796*
27 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 11,8371*
€ 13,4971*
19 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 11,9288*
€ 13,9095*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 12,53796*
€ 14,92017
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,93796*
€ 13,01617
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 313,449* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2085747
ab € 5,26*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2085755
ab € 5,50*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2085771
ab € 8,48*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2085798
ab € 16,28*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2085836
ab € 67,25*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2085739
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.