Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierung, M16 auf M12, natur, 2089505


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduzierung, M16 auf M12, natur, 2089505
Reduzierung, M16 auf M12, natur, 2089505
Reduzierung, M16 auf M12, natur, 2089505
Artikel-Nr.:
     4502-46P1858
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2089505
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reduktionsring
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduktion, 2089505, OBO Bettermann Reduktion (Teil H) ähnlich DIN 46320, mit metrischem Gewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Reduktion
Gewindegröße:
M16 auf M12
Länge:
8.5 mm
Material:
Messing, vernickelt
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Reduziernippel, Reduzierstück, messing reduktion, reduktion, obo reduktion, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Tülle, Durchführungstülle, Kabeldurchführung, Kabeleinführung, Metrische Verschraubung, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabeldurchführungsverschraubung, Kabelverschraubung, Verschraubung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
50
€ 6,90*
ab € 0,75*
€ 0,99*
38 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,76884*
€ 1,00884*
50
€ 5,95*
ab € 0,78184*
€ 1,02184*
27 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,8095*
€ 1,0595*
19 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,8184*
€ 1,0684*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 49,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089513
ab € 1,09*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089521
ab € 0,97*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089556
ab € 1,79*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089564
ab € 4,12*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089572
ab € 2,85*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089580
ab € 8,99*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089599
ab € 7,06485*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089602
ab € 14,34*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089610
ab € 8,94*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089629
ab € 19,49*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089637
ab € 18,41*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089548
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.