Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussstopfen M50 Ms vernick natur hfr 168MSM50


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Verschlussstopfen M50 Ms vernick natur hfr
Verschlussstopfen M50 Ms vernick natur hfr
Artikel-Nr.:
     262-B191J46
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2090589
EAN/GTIN:
     4012195474012
Suchbegriffe:
Blindstopfen
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN
Verschlussstopfen M50 Ms vernick natur hfr 168MSM50
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verschlussstopfen
Farbe:
natur
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Endstopfen, Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, blindstopfen metall, blindstopfen, obo blindstopfen, Explosionsgeschützte Verschlussschraube, Explosionsgeschützter Verschlussstopfen, Ex-Schraubverschluss, Ex-Verschlussschraube, Ex-Verschluss-Schraube, Ex-Verschlussstopfen, Kunststoffschraube, Messing-Verschlussstopfen, Verschlussschraube, Verschluss-Schraube
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 188,17025*
€ 222,92025*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 192,4825*
€ 226,8025*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 192,775*
€ 227,725*
25 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 199,1975*
€ 234,8475*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 205,705*
€ 243,565*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 226,8025*
€ 269,89498
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 222,2125*
€ 264,43288
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 216,2925*
€ 257,38808
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 210,0225*
€ 249,92678
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 192,4825*
€ 229,05418
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 7,6993* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2090562
ab € 2,46396*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2090570
ab € 218,5925*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2090597
ab € 13,238*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.