Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenkasten 4qmm 5f Kst 98x98x52mm AP 10einf IP55 hfr DE9346


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel
Hensel
Artikel-Nr.:
     262-B192F33
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     62000272
EAN/GTIN:
     4012591603344
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Klemmenkasten 4qmm 5f Kst 98x98x52mm AP 10einf IP55 hfr DE9346
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlussklemmen:
5
Anzahl der Einführungen:
10
Art der Einführung:
Stufenmembran abschneidbar
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Breite:
98 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einsatztemperatur:
-25 - 40 °C
Farbe:
weiß
Form:
quadratisch
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Halogenfrei:
ja
Länge:
98 mm
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Mit Deckel:
ja
Montageart:
Aufputz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Plombierbar:
ja
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
52 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
46
1
€ 4,99*
ab € 4,27*
€ 6,16*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 4,42*
€ 6,19*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 4,51*
€ 6,32*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,38*
€ 6,32*
1
€ 5,46*
ab € 4,49*
€ 6,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 30,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
4012591113768
ab € 1,53*
Zubehör
Hensel
6000099
ab € 12,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.