Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabzweigkasten DE 9346


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelabzweigkasten DE 9346
Kabelabzweigkasten DE 9346
Artikel-Nr.:
     3517B-85189683
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     62000272
EAN/GTIN:
     4012591603344
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Kabelabzweigkasten DE 9346

Kabelabzweigkästen aus hochwertigem Thermoplast für Aufputz-Anwendungen in Gebäuden oder die geschützte Installation im Freien. Kabeleinführung über elastische Dichtmembranen, einfach Leiter durchstecken, kein Lochwerkzeug erforderlich. Deckelbefestigung mit V2A-Schrauben. Mit Schraubklemmen bis 4 mm², 5-polig.
Weitere Informationen:
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Bestückung:
Schraubklemme
Form:
quadratisch
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Einführung von hinten:
ja
Länge:
98 mm
Breite:
98 mm
Tiefe:
55 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
46
1
€ 4,99*
ab € 4,26*
€ 6,16*
5
€ 5,95*
ab € 4,41*
€ 6,17*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 4,50*
€ 6,29*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,37*
€ 6,32*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 4,48*
€ 6,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
4012591113768
ab € 1,53*
Zubehör
Hensel
6000099
ab € 12,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.