Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel DE 9346 Kabelabzweigkasten 1,5-4qmm 3ph. 6qmm 1ph. 5polig Kl. weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0161275
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     4012591603344
EAN/GTIN:
     4012591603344
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
KF-Kabelabzweigkästen aus schlagfestem, halogenfreiem Thermoplast geeignet für den Einsatz in Gebäuden mit Brandschutztechnischen Anforderungen , z.B. feuergefährdete Betriebsstätten nach DIN VDE 0100-482 und für die ungeschützte Installation nach DIN VDE 0100 Teil 737, glasfaserverstärkt, grau nach RAL 7032, Bemessungsspannung AC 690 V, Schutzart IP 65, Stutzen ASM gesondert bestellen. Kabelabzweigkasten 10-35 mm2 Ausführung: ohne Klemmen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 4,41*
€ 6,19*
1 Tag
45
1
€ 4,99*
ab € 4,26*
€ 6,21*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 4,50*
€ 6,31*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,37*
€ 6,36*
1
€ 5,00*
ab € 4,48*
€ 6,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
4012591113768
ab € 1,53*
Zubehör
Hensel
6000099
ab € 12,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.