Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube PG7 Ms vernick natur hfr Schlagfest 1514/07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlussschraube PG7 Ms vernick natur hfr Schlagfest
Verschlussschraube PG7 Ms vernick natur hfr Schlagfest
Artikel-Nr.:
     262-B193C47
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126015218
Suchbegriffe:
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din
Verschlussschraube PG7 Ms vernick natur hfr Schlagfest 1514/07
Weitere Informationen:
Einsatztemperatur:
-20 - 100 °C
Farbe:
natur
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
7
Gewindesteigung:
1.27 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Blindstopfen, Explosionsgeschützte Verschlussschraube, Explosionsgeschützter Verschlussstopfen, Ex-Schraubverschluss, Ex-Verschlussschraube, Ex-Verschluss-Schraube, Ex-Verschlussstopfen, Kunststoffschraube, Messing-Verschlussstopfen, Verschlussschraube, Verschluss-Schraube, Verschlussstopfen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,3543*
€ 0,4743*
100
€ 5,00*
ab € 0,3664*
€ 0,4864*
18 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,3688*
€ 0,4888*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,37298*
€ 0,49298*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 1,03239*
€ 1,66239*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66239*
€ 1,97824
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35239*
€ 1,60934
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31239*
€ 1,56174
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,20239*
€ 1,43084
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,18239*
€ 1,40704
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,03239*
€ 1,22854
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,4871*
Ähnlich
HKL
4011126015140
ab € 1,92464*
Ähnlich
HKL
ab € 0,658*
Ähnlich
HKL
ab € 1,1417*
Ähnlich
HKL
ab € 2,3217*
Ähnlich
HKL
ab € 3,8624*
Ähnlich
HKL
ab € 6,4685*
Ähnlich
HKL
ab € 11,3654*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4583*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.