Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube PG11 Ms vernick natur hfr Schlagfest 1514/11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlussschraube PG11 Ms vernick natur hfr Schlagfest
Verschlussschraube PG11 Ms vernick natur hfr Schlagfest
Artikel-Nr.:
     262-B193C39
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126015171
Suchbegriffe:
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din
Verschlussschraube PG11 Ms vernick natur hfr Schlagfest 1514/11
Weitere Informationen:
Einsatztemperatur:
-20 - 100 °C
Farbe:
natur
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Gewindesteigung:
1.41 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Blindstopfen, Explosionsgeschützte Verschlussschraube, Explosionsgeschützter Verschlussstopfen, Ex-Schraubverschluss, Ex-Verschlussschraube, Ex-Verschluss-Schraube, Ex-Verschlussstopfen, Kunststoffschraube, Messing-Verschlussstopfen, Verschlussschraube, Verschluss-Schraube, Verschlussstopfen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,4871*
€ 0,6371*
100
€ 5,00*
ab € 0,575*
€ 0,745*
18 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,5874*
€ 0,7574*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,5227*
€ 0,9058*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 1,58559*
€ 2,45559*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45559*
€ 2,92215
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03559*
€ 2,42235
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94559*
€ 2,31525
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,78559*
€ 2,12485
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,73559*
€ 2,06535
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,58559*
€ 1,88685
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
4011126015140
ab € 1,92464*
Ähnlich
HKL
ab € 0,658*
Ähnlich
HKL
ab € 1,1417*
Ähnlich
HKL
ab € 2,3217*
Ähnlich
HKL
ab € 3,8624*
Ähnlich
HKL
ab € 6,4685*
Ähnlich
HKL
ab € 11,3654*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3543*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4583*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.