Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter Ms PG13,5M16 vernick 46P13M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B193E73
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126377347
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Reduktionsring
adapter kabelverschraubung
Adapter Ms PG13,5M16 vernick 46P13M16
Weitere Informationen:
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
16
Gewindemaß PG Außengewinde:
13.5
Vernickelt:
ja
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Reduzierring, Reduzierung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,4637*
€ 1,8837*
1
€ 5,46*
ab € 1,45*
€ 2,28*
1
€ 3,90*
ab € 1,64*
€ 2,55*
27 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,30903*
€ 2,88903*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 3,92963*
€ 5,88963*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,88963*
€ 7,00866
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34963*
€ 6,36606
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07963*
€ 6,04476
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74963*
€ 5,65206
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,61963*
€ 5,49736
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,92963*
€ 4,67626
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
4011126377330
ab € 2,43818*
Ähnlich
HKL
ab € 1,4925*
Ähnlich
HKL
ab € 1,5657*
Ähnlich
HKL
ab € 1,5727*
Ähnlich
HKL
ab € 3,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.