Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter Ms PG29M25 vernick 46P29M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B193E77
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126377385
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Reduktionsring
adapter kabelverschraubung
Adapter Ms PG29M25 vernick 46P29M25
Weitere Informationen:
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
25
Gewindemaß PG Außengewinde:
29
Vernickelt:
ja
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Reduzierring, Reduzierung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 3,4454*
€ 4,4554*
1
€ 5,46*
ab € 3,44*
€ 5,18*
1
€ 3,90*
ab € 3,91*
€ 5,86*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,67817*
€ 8,27817*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 9,07427*
€ 13,04427*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,04427*
€ 15,52268
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,30427*
€ 14,64208
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,67427*
€ 13,89238
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16427*
€ 13,28548
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,69427*
€ 12,72618
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,07427*
€ 10,79838
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
4011126377330
ab € 2,43818*
Ähnlich
HKL
ab € 1,45*
Ähnlich
HKL
ab € 1,4925*
Ähnlich
HKL
ab € 1,5657*
Ähnlich
HKL
ab € 1,5727*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.