Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter Ms PG21M25 vernick 46P21M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter 46P21M25
Adapter 46P21M25
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-B193E76
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126377378
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Reduktionsring
adapter kabelverschraubung
Adapter Ms PG21M25 vernick 46P21M25
Weitere Informationen:
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
25
Gewindemaß PG Außengewinde:
21
Vernickelt:
ja
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Reduzierring, Reduzierung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 1,60*
€ 2,49*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,5727*
€ 2,512*
5 Tage
235
1
€ 6,95*
ab € 1,5807*
€ 2,5121*
1
€ 3,90*
ab € 1,81*
€ 2,82*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 4,18019*
€ 6,19019*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,19019*
€ 7,36633
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67019*
€ 6,74753
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36019*
€ 6,37863
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97019*
€ 5,91453
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,84019*
€ 5,75983
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,18019*
€ 4,97443
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
4011126377330
ab € 2,43818*
Ähnlich
HKL
ab € 1,45*
Ähnlich
HKL
ab € 1,4925*
Ähnlich
HKL
ab € 1,5657*
Ähnlich
HKL
ab € 3,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.