Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube PG36 PA unbeh lgr hfr schlagf Polyamid (PA) 514GFK/36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B193I09
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126024326
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
Endstopfen
Verschlussschraube PG36 PA unbeh lgr hfr schlagf Polyamid (PA) 514GFK/36
Weitere Informationen:
Einsatztemperatur:
-40 - 100 °C
Farbe:
grau | lichtgrau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
36
Gewindesteigung:
1.588 mm mm
Glasfaserverstärkt:
ja
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, blindstopfen pa, blindstopfen, verschlussschrauben ohne din pp, Explosionsgeschützte Verschlussschraube, Explosionsgeschützter Verschlussstopfen, Ex-Schraubverschluss, Ex-Verschlussschraube, Ex-Verschluss-Schraube, Ex-Verschlussstopfen, Kunststoffschraube, Messing-Verschlussschraube, Messing-Verschlussstopfen, Verschlussschraube, Verschluss-Schraube
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 0,8318*
€ 1,2018*
25
€ 5,46*
ab € 1,5156*
€ 2,1156*
18 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 1,5803*
€ 2,2103*
42 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 1,79522*
€ 2,47522*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 2,72856*
€ 4,12856*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12856*
€ 4,91299
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70856*
€ 4,41319
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41856*
€ 4,06809
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,27856*
€ 3,90149
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,16856*
€ 3,77059
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,72856*
€ 3,24699
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,1451*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1451*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1492*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2001*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3632*
Ähnlich
HKL
4011126024340
ab € 3,52828*
Ähnlich
HKL
ab € 3,07517*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1295*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1285*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.