Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube PG42 PA unbeh lgr hfr schlagf Polyamid (PA) 514GFK/42


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B193I10
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     4011126024340
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din pp
verschlussschrauben ohne din
Verschlussschraube PG42 PA unbeh lgr hfr schlagf Polyamid (PA) 514GFK/42
Weitere Informationen:
Einsatztemperatur:
-40 - 100 °C
Farbe:
grau | lichtgrau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
42
Gewindesteigung:
1.588 mm mm
Glasfaserverstärkt:
ja
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Blindstopfen, Explosionsgeschützte Verschlussschraube, Explosionsgeschützter Verschlussstopfen, Ex-Schraubverschluss, Ex-Verschlussschraube, Ex-Verschluss-Schraube, Ex-Verschlussstopfen, Kunststoffschraube, Messing-Verschlussschraube, Messing-Verschlussstopfen, Verschlussschraube, Verschluss-Schraube, Verschlussstopfen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,52828*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34828*
€ 6,36445
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,95828*
€ 5,90035
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80828*
€ 5,72185
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64828*
€ 5,53145
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38828*
€ 5,22205
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52828*
€ 4,19865
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,1451*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1451*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1492*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2001*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3632*
Ähnlich
HKL
ab € 0,8318*
Ähnlich
HKL
ab € 3,07517*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1295*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1285*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.