Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube PG13 PA unbeh lgr hfr schlagf Polyamid (PA) 514GFK/13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-B193I05
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126024401
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din pp
verschlussschrauben ohne din
Verschlussschraube PG13 PA unbeh lgr hfr schlagf Polyamid (PA) 514GFK/13
Weitere Informationen:
Einsatztemperatur:
-40 - 100 °C
Farbe:
grau | lichtgrau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13
Gewindesteigung:
1.41 mm mm
Glasfaserverstärkt:
ja
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Blindstopfen, Explosionsgeschützte Verschlussschraube, Explosionsgeschützter Verschlussstopfen, Ex-Schraubverschluss, Ex-Verschlussschraube, Ex-Verschluss-Schraube, Ex-Verschlussstopfen, Kunststoffschraube, Messing-Verschlussschraube, Messing-Verschlussstopfen, Verschlussschraube, Verschluss-Schraube, Verschlussstopfen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,1441*
€ 0,2041*
100
€ 5,00*
ab € 0,2568*
€ 0,3468*
13 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2677*
€ 0,3677*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,3569*
€ 0,4869*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,45494*
€ 0,78494*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,78494*
€ 0,93408
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63494*
€ 0,75558
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61494*
€ 0,73178
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55494*
€ 0,66038
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54494*
€ 0,64848
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45494*
€ 0,54138
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,1441*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1482*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2001*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3632*
Ähnlich
HKL
ab € 0,8318*
Ähnlich
HKL
4011126024340
ab € 3,51828*
Ähnlich
HKL
ab € 3,06517*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1285*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1295*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.